| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040050574 Herst.-Nr.: W20-47-10 B1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DICHTOMATIK W20-47-10 B1 Wellendichtring 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite 10 mm Innen 20 mm Außen 47 mm Breite 10 mm Gewicht 0,01 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-/Schutzlippe ohne Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich -30 bis +100 °C Zugfeder aus unlegiertem Stahl Ausführung metallummantelt, einseitig geschlossen
Wellendichtring W20-47-10 B1 20mm AD 47mm B.10mm DICHTOMATIK Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | W20-47-10 B1 | Werksnummer: | 10042729 | Länge netto mm: | 0,04 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wellendichtring |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,39* | € 4,98* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,48* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|