Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6203 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm Breite12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6203 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm Breite12 mm
SKF 6203 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm Breite12 mm
SKF 6203 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm Breite12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040049947
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6203 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF 6203 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm Breite12 mm
Innen 17 mm
Außen 40 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,062 kg
EAN 7316571367316
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung keine, offenes Lager
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6203 C3 ID 17mm AD 40mm Breite12mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6203 C3
Werksnummer:
10014712
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,062000
Gewicht brutto Kg:
0,062000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.