| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040049405 Herst.-Nr.: TV08567 EAN/GTIN: 8014140424833 |
| |
|
| | |
| IDS Elektronik TV08567 mit Trafo DEA elektronischer Trafo Serie: Dea Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,001 kg Artikel-Nr.: TV08567 Weitere technische Eigenschaften: · Art des Trafos: elektronischer Trafo Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TV08567 | Werksnummer: | 6000555320 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS Elektronik mit Trafo DEA, TV08567 | Ausfuehrung: | mit Trafo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,59* | € 383,62* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,81* | € 383,64* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,26* | € 385,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 341,05* | € 402,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|