Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD K701501 IDS WC-Sitz TIZIO mit Deckel, Scharniere verchomt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD K701501 IDS WC-Sitz TIZIO mit Deckel, Scharniere verchomt weiß
IDEAL STANDARD K701501 IDS WC-Sitz TIZIO mit Deckel, Scharniere verchomt weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-4040047723
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K701501
EAN/GTIN:
     4015413164504
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
IDS WC-Sitz TIZIO mit Deckel, Scharniere verchomt weiß WC-SitzSerie: TizioHersteller: Ideal StandardMaterial: Kunststoff (Duroplast)Außenmaße (BxTxH): 405x470x60 mmMit DeckelFarbe / Oberfläche: WeißSitz-Typ: WrapoverGewicht: 3,000 kgArtikel-Nr.: K701501 Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Standar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K701501
Werksnummer:
6000544137
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
420,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
3,300000
Gewicht brutto Kg:
3,300000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS WC-Sitz TIZIO
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 161,30*
€ 194,49*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 181,00*
€ 217,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,06*
€ 218,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,59*
€ 231,62*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 192,08*
€ 239,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T360001
ab € 65,44*
Ähnlich
Ideal Standard
T639101
ab € 133,02*
Ähnlich
Ideal Standard
T639201
ab € 140,52*
Ähnlich
Ideal Standard
T661501
ab € 205,53*
Ähnlich
Ideal Standard
K705501
ab € 54,70*
Ähnlich
Ideal Standard
E131801
ab € 38,13*
Ähnlich
Ideal Standard
K705401
ab € 49,03*
Ähnlich
Ideal Standard
K700501
ab € 144,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.