| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040047261 Herst.-Nr.: SV818AA EAN/GTIN: 5017830396260 |
| |
|
| | |
| IDS Scharniersatz für WC-Sitz Contour 21 chrom ScharnierSerie: Contour 21Hersteller: Ideal StandardFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,093 kgArtikel-Nr.: SV818AA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SV818AA | Werksnummer: | 6000544912 | Länge netto mm: | 40,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 210,00 | Gewicht netto Kg: | 0,103000 | Gewicht brutto Kg: | 0,103000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Scharniersatz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 34,47* | € 46,89* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 35,51* | € 47,12* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,51* | € 54,42* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,80* | € 56,33* | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,75* | € 56,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|