Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040045305 Herst.-Nr.: 31726SD0 EAN/GTIN: 4005176572562 |
| |
|
| | |
| Grohe Edelstahlspüle K700 550x450mm edelstahl Modell K700 60-S 55/45 1.0 · Montageart Unterbau · aufliegend oder flächenbündig · Material Edelstahl AISI 304 (V2A) · Materialstärke 1 mm · Long-Life Shine Oberfläche · Oberfläche Satin Finish · Whisper · min. Maß Unterschrank 600 mm · 1x Becken 500 x 40 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31726SD0 | Werksnummer: | 6000579442 | Gewicht netto Kg: | 7,740000 | Gewicht brutto Kg: | 7,740000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | satin finish | Produktart: | Edelstahlspüle | Ausfuehrung: | mit 1 Becken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 195,38* | € 242,48* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,96* | € 243,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,86* | € 245,50* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,03* | € 246,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 293,00* | € 346,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|