Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärzubehör
>
Mengengriff
>
Artikel
IDEAL STANDARD A961886AA Mengengriff Ceraplus chrom chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4040044616
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
A961886AA
EAN/GTIN:
4015413506854
Suchbegriffe:
Armaturengriffe
Mengengriff
Mengenregelgriffe
IS Mengengriff Ceraplus, kpl., Chrom Mengengriff Serie: Ceraplus Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,296 kg Artikel-Nr.: A961886AA Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: Chrom
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A961886AA
Werksnummer:
6000539978
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
0,316000
Gewicht brutto Kg:
0,316000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS MENGENGRIFF KPL.CERAPLUS -CHROM
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,61*
€ 59,99*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,52*
€ 73,79*
Lager 2478
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,21*
€ 74,08*
9557_lager
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,22*
€ 74,24*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,64*
€ 75,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IS MENGENGRIFF 2 ZST CERATHERM 100 A950726AA
Ideal Standard
A950726AA
€ 12,37*
Ähnlich
IS Mengengriff A960187, Chrom
Ideal Standard
A960187AA
€ 18,50*
Ähnlich
IS Mengengriff ACTIVE, Chrom A860427AA
Ideal Standard
A860427AA
€ 35,30*
Ähnlich
IS MENGENGRIFF KPL VELOURSCHROM A960872AD
Ideal Standard
A960872AD
€ 48,63*
Ähnlich
IS Mengengriff Therm. Melange, Chrom
Ideal Standard
A962071AA
€ 39,18*
Ähnlich
IS Mengengriff, Chrom
Ideal Standard
A960036AA
€ 52,11*
Ähnlich
IS Mengengriff, Chrom-Velourchrom
Ideal Standard
A962351PQ
€ 39,32*
Ähnlich
IS Mengengriff, kpl., A961104AA, Chrom A961104AA
Ideal Standard
A961104AA
€ 78,41*
Ähnlich
IS Mengengriff, kpl., Chrom
Ideal Standard
A960872AA
€ 39,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.