| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040044316 Herst.-Nr.: A960835LS EAN/GTIN: 4015413931304 |
| |
|
| | |
| IDS Mengengriff CERATHERM 200 chrom/gold Mengengriff Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom Gewicht: 0,034 kg Artikel-Nr.: A960835LS Weitere technische Eigenschaften: · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A960835LS | Werksnummer: | 6000539605 | Länge netto mm: | 105,00 | Breite netto mm: | 57,00 | Höhe netto mm: | 63,00 | Gewicht netto Kg: | 0,054000 | Gewicht brutto Kg: | 0,054000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS CERATHERM 200 MENGENGRIFF CHROM-GOLD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,29* | € 54,66* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,76* | € 54,68* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,75* | € 57,24* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 43,59* | € 57,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|