Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A962932NU IDS Gewindenippel CERAMIX-LIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A962932NU IDS Gewindenippel CERAMIX-LIFT
IDEAL STANDARD A962932NU IDS Gewindenippel CERAMIX-LIFT
Artikel-Nr.:
     1955B-4040044290
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A962932NU
EAN/GTIN:
     4015413578523
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
IDS Gewindenippel CERAMIX-LIFT Gewindenippel Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,027 kg Artikel-Nr.: A962932NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A962932NU
Werksnummer:
6000540372
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
17,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS Gewindenippel Ceramix-Lift
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 11,11*
€ 15,24*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,86*
€ 16,45*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,15*
€ 16,68*
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 16,96*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A961307NU
ab € 8,57*
Ähnlich
Ideal Standard
A960409NU
ab € 19,51*
Ähnlich
Ideal Standard
A860442NU
ab € 19,48*
Ähnlich
Ideal Standard
A860447NU
ab € 28,55*
Ähnlich
Ideal Standard
F960112NU
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.