Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A962563NU IDS Anschlagring für Mengenregelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A962563NU IDS Anschlagring für Mengenregelgriff
IDEAL STANDARD A962563NU IDS Anschlagring für Mengenregelgriff
Artikel-Nr.:
     1955B-4040042551
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A962563NU
EAN/GTIN:
     4015413516969
Suchbegriffe:
Armaturengriffe
Mengengriff
Mengenregelgriffe
IDS Anschlagring für Mengenregelgriff Anschlagring Serie: Serienübergreifend Version: für Griff Gewicht: 0,006 kg Artikel-Nr.: A962563NU Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A962563NU
Werksnummer:
6000540246
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
0,008000
Gewicht brutto Kg:
0,008000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS Anschlagring für Mengenregelgriff
Ausfuehrung:
für Mengenregelgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,92*
€ 17,14*
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,24*
€ 17,28*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,21*
€ 17,39*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 17,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A962481NU
ab € 11,12*
Ähnlich
Ideal Standard
A962626NU
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.