Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A960471NU IDS Schlauchleitung d= 4,7x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A960471NU IDS Schlauchleitung d= 4,7x700mm
IDEAL STANDARD A960471NU IDS Schlauchleitung d= 4,7x700mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040042323
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A960471NU
EAN/GTIN:
     4015413989749
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung
IDS Schlauchleitung d= 4,7x700mm Schlauchleitung Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Version: G3/8 Gewicht: 0,125 kg Artikel-Nr.: A960471NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A960471NU
Werksnummer:
6000539461
Länge netto mm:
203,00
Breite netto mm:
18,00
Höhe netto mm:
247,00
Gewicht netto Kg:
0,139000
Gewicht brutto Kg:
0,139000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS SCHLAUCHLEIT.G3/8IXM10X1XI
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,65*
€ 20,33*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,65*
€ 21,88*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,01*
€ 22,16*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,50*
€ 22,80*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 23,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A960509AA
ab € 23,64*
Ähnlich
Ideal Standard
A962632NU
ab € 29,12*
Ähnlich
Ideal Standard
A963635NU
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.