|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-4040042015 Herst.-Nr.: A961764NU EAN/GTIN: 4015413563192 |
| |
|
|  |  |
 | IS Formdichtungs-Satz Formdichtung Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | A961764NU | Werksnummer: | 6000539943 | Länge netto mm: | 10,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS Formdichtungs-Satz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 7,61* | € 10,40* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 9,58* | € 13,01* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 9,66* | € 13,02* |  |  |  | Lager 1955 | |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 9,41* | € 13,14* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 6 |  | Frei Haus | ab € 9,64* | € 13,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|