| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040041901 Herst.-Nr.: A860478AA EAN/GTIN: 4015413507882 |
| |
|
| | |
| IDS Handgriff GEOMETRY A860478 mit Griffhebel chrom Hebelgriff Serie: Geometry Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,124 kg Artikel-Nr.: A860478AA Weitere technische Eigenschaften: · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A860478AA | Werksnummer: | 6000538861 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 62,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,144000 | Gewicht brutto Kg: | 0,144000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS JADO HANDGRIFF M. GRIFFHEBEL GEOMETRY |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 56,02* | € 72,77* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 56,59* | € 72,79* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,82* | € 73,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,44* | € 76,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|