Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABERE 91521 Rohrreinigungswelle L.5m Wellen-D.12mm Krallen-D.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CABERE 91521 Rohrreinigungswelle L.5m Wellen-D.12mm Krallen-D.50mm
CABERE 91521 Rohrreinigungswelle L.5m Wellen-D.12mm Krallen-D.50mm
CABERE 91521 Rohrreinigungswelle L.5m Wellen-D.12mm Krallen-D.50mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040037168
Hersteller:
     CABERE
Herst.-Nr.:
     91521
EAN/GTIN:
     4012695915213
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Rohrreinigungswelle L.5m Wellen-D.12mm Krallen-D.40mm doppellag.m.Stahlkuppl. Profiqualität · doppellagige, flexible Spirale aus feuerverzinktem Federstahldraht · Kurbel, Handschutz und dreizinkiger Kralle · mit 1/2? Ww.-Gewinde Stahlkupplungen Weitere technische Eigenschaften: · Spirale: doppellagig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
91521
Werksnummer:
4000812790
Länge netto mm:
760,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
3,900000
Gewicht brutto Kg:
3,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 5 m Wellen-Ø 12 mm
Produktart:
Rohrreinigungswelle
Ausfuehrung:
mit Stahlkupplung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 34,50*
€ 45,36*
1 Tag
21
1
€ 5,50*
ab € 34,58*
€ 45,40*
Lager 1955
21
1
€ 5,99*
ab € 36,05*
€ 47,94*
1 Tag
21
2
Frei Haus
ab € 34,80*
€ 48,38*
1
€ 5,95*
ab € 35,77*
€ 48,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CABERE
91525
ab € 26,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.