Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungswelle L.5m Wellen-D.12mm Krallen-D.40mm doppellag.m.Stahlkuppl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000812790_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000812790_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000812790
Hersteller:
     CABERE
Herst.-Nr.:
     91521
EAN/GTIN:
     4012695915213
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Profiqualität · doppellagige, flexible Spirale aus feuerverzinktem Federstahldraht · Kurbel, Handschutz und dreizinkiger Kralle · mit 1/2″ Ww.-Gewinde Stahlkupplungen Weitere technische Eigenschaften:· Spirale: doppellagig
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stahlkupplung
Länge:
5 m
Wellen-Ø:
12 mm
Krallen-Ø:
40 mm
Marke:
CABERE
Weitere Suchbegriffe: cabere rohrreinigungswellen, reinigungsspirale, Rohrreinigungswellen, Verlängerungen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
21
1
€ 5,50*
ab € 34,63*
€ 45,05*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 34,55*
€ 45,13*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 36,15*
€ 46,96*
2 Tage
21
2
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 48,08*
1
€ 5,95*
ab € 35,94*
€ 48,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CABERE
91525
ab € 26,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.