Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 40890600000-50 Silikonschlauch Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 9,00 mm Länge 50 m W


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
NORRES 40890600000-50 Silikonschlauch Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 9,00 mm Länge 50 m W
NORRES 40890600000-50 Silikonschlauch Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 9,00 mm Länge 50 m W
NORRES 40890600000-50 Silikonschlauch Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 9,00 mm Länge 50 m W
Artikel-Nr.:
     1955B-4040029980
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     408-9060-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645234681
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch ID 6mm AD 9,00mm L.50m Wandst.1,50mm NORRES flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien Lebensmittelindustrie · Pharmaindustrie: Lebensmittel · Pharmazeutika Schlauchpumpe Heizschlauch Innenschlauch Lebensmittel Lebensmittelindustrie Pharmazeutika Schlauchpumpen NORFLEX -60°C bis +180°C Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch transparent (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar NORFLEX® Konstruktion Wandung innen und außen glatt Wandung: Silikon 60 ± 5 Shore AWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Fest
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
408-9060-0000-0000005000
Werksnummer:
8000481963
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 9 mm
Produktart:
Silikonschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 1,5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,598*
€ 3,058*
23 Tage
76
50
pro Meter
€ 7,95*
ab € 2,7504*
€ 3,2404*
2 Tage
400
50
pro Box
€ 9,80*
ab € 2,998*
€ 3,498*
Lager 1955
400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 3,64*
13 Tage
400
50
pro Box
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 3,73*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 3,13* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 182,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.