Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 350-0090-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS Innen-Ø


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 350-0090-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS Innen-Ø
NORRES 350-0090-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS Innen-Ø
NORRES 350-0090-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS Innen-Ø
NORRES 350-0090-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS Innen-Ø
Artikel-Nr.:
     1955B-4040029709
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0090-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645114013
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS ID 90mm L.10m NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/ Entleerung, Mühle, explosionsgefährdeter Bereich, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutz-, Luft- und Absaugschlauch, Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ LaubsammlerEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Wandung lebensmittelecht nach: FDA FCN 21 CFR 177.1680 und 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,7 mmTemperaturbereich: -40 bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 62,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,705 (1,56)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,145 (0,51)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
350-0090-0000-0000001000
Werksnummer:
8000479255
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 90 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
3,5 mm Länge 10 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 14,755*
€ 17,215*
Lager 1955
60
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 17,04*
€ 19,55*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,484*
€ 19,814*
14 Tage
60
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 19,89*
8 Tage
60
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 19,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 19,55*
€ 23,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,20*
€ 22,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,34*
€ 21,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 18,03*
€ 21,46
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 17,04*
€ 20,28
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 195,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.