Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 351-0150-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NORRES 351-0150-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 150
NORRES 351-0150-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 150
NORRES 351-0150-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 150
NORRES 351-0150-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 150
Artikel-Nr.:
     1955B-4040028303
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0150-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645135506
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 351 FOOD ID 150mm AD 159mm L.5m Rl.NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Industrie- und Staubsauger Eigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004– Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,0 mmTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzz. +125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,480 (1,02)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,065 (0,36)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
351-0150-0000-0000000500
Werksnummer:
8000478651
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 159 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 351 FOOD
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 4,5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 56,39*
€ 61,80*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 54,76*
€ 62,13*
Lager 1955
60
5
€ 5,99*
ab € 55,44*
€ 62,72*
1 Tag
370
10
Frei Haus
ab € 55,27*
€ 63,63*
1 Tag
370
10
Frei Haus
ab € 58,10*
€ 63,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 62,72*
€ 74,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 61,08*
€ 72,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,17*
€ 70,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 58,88*
€ 70,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 55,44*
€ 65,97
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 313,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norres
4049645026279
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.