Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 381-0013-0000 Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 FOOD Innen-Ø 13 Au


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NORRES 381-0013-0000 Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 FOOD Innen-Ø 13 Au
NORRES 381-0013-0000 Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 FOOD Innen-Ø 13 Au
NORRES 381-0013-0000 Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 FOOD Innen-Ø 13 Au
NORRES 381-0013-0000 Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 FOOD Innen-Ø 13 Au
Artikel-Nr.:
     1955B-4040028204
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     381-0013-0000-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645222893
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Saug- u.Förderschl.BARDUC® PVC 381 FOOD ID 13mm 3mm L.30m Rl.NORRES PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen: Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für GaseVakuumförderer, Saugförderer, DosiersystemKunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, SpritzgußmaschineFlugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: ToilettenentsorgungLandwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, InsektizideTierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, FuttermitteltransportBauindustrie: GrundwasserabsenkungWohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, WasserleitungVerdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpePapierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, AbluftIndustriewaschmaschine: WaschwasserschlauchVakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung Eigenschaften: schwere Ausführungsehr hohe Druck-, Vakuum- und ScheiteldruckfestigkeitWandung lebensmittelecht nach: EG Richtlinie 10/2011gute Laugen- und Säurenbeständigkeitgute ChemikalienbeständigkeitHerstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006RoHS konform Temperaturbereich: -20°C bis 70°Ckurzzeitig bis 80°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 32,00mm· Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
381-0013-0000-0000003000
Werksnummer:
8000481686
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 13 mm
Norm:
BARDUC® PVC 381 FOOD
Produktart:
Saug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
3 mm Länge 30 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
76
30
€ 7,95*
ab € 3,052*
€ 3,722*
Lager 1955
1140
30
€ 5,99*
ab € 3,38*
€ 4,07*
2 Tage
1140
30
€ 5,45*
ab € 3,59*
€ 4,30*
2 Tage
1140
30
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,32*
2 Tage
798
30
€ 5,59*
ab € 3,61*
€ 4,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 60 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 122,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.