Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 355-0025-1003 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 EC Innen-Ø 25 Au


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 355-0025-1003 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 EC Innen-Ø 25 Au
NORRES 355-0025-1003 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 EC Innen-Ø 25 Au
NORRES 355-0025-1003 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 EC Innen-Ø 25 Au
NORRES 355-0025-1003 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 EC Innen-Ø 25 Au
Artikel-Nr.:
     1955B-4040027840
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0025-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645147745
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
PU-Schlauch
Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 EC ID 25mm L.10m Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Industrie- und Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung, Rohstoff Förderschlauch für Sand, Quarz, Kies, Scherben und SpäneEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: elektrisch leitfähiges Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca.1,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 20,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 2,930 (4,74)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 1,000 (1,00)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
355-0025-1003-0000001000
Werksnummer:
8000479277
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 25 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 355 EC
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
3,5 mm Länge 10 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,358*
€ 33,008*
3 Tage
190
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 33,986*
€ 37,976*
Lager 1955
190
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 35,83*
€ 39,86*
8 Tage
190
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 36,13*
€ 40,44*
10 Tage
190
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 36,41*
€ 40,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 39,86*
€ 47,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,34*
€ 46,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,83*
€ 42,64
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 398,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.