| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040024902 Herst.-Nr.: 2186185 EAN/GTIN: 4048482781617 |
| |
|
| | |
| Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO 25/0,5-8, Rp 1Zoll, 180mm, PN 10 Smart-Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss · EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung · für Warmwasserheizungen aller Systeme · Klimaanlagen · geschlossene Kühlkreisläufe und industrielle Umwälzanlagen · best Weitere Informationen: | | eClassID: | 36082807303 | HerstellerNr: | 2186185 | Werksnummer: | 6000578983 | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 300,00 | Höhe netto mm: | 270,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hocheffizienzpumpe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 753,82* | € 841,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 788,18* | € 879,16* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 826,06* | € 921,82* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 855,40* | € 952,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 864,70* | € 971,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|