| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040024668 Herst.-Nr.: 7690505-00 EAN/GTIN: 4021344034700 |
| |
|
| | |
| Kludi Aufnahme f Sektkühler vc Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7690505-00 | Werksnummer: | 6000642537 | Länge netto mm: | 235,00 | Breite netto mm: | 46,00 | Höhe netto mm: | 235,00 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Material: | chrom | Produktart: | Aufnahme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,73* | € 204,21* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,40* | € 205,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 171,16* | € 209,16* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,71* | € 210,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 178,65* | € 217,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|