Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040024313 Herst.-Nr.: 5118026001 EAN/GTIN: 4013288194800 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher 2050 PH 0 Klingen-L.40mm WERA mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit Abrollschutz · drei-Zonen-Konzept mit Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone und drehbarer Kappe · Rundklinge aus legiertem Werkzeugstahl mit Black-Point-Spitze · Gr. 0 entsprechend JCIS (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Material: legierter Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040401 | HerstellerNr: | 5118026001 | Werksnummer: | 8000376330 | Länge netto mm: | 140,00 | Breite netto mm: | 20,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | PH 0 Klingenlänge 40 mm | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wera schraubendreher ph0, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wera |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,71* | € 3,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,70* | € 3,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,73* | € 3,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,81* | € 3,76* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,87* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|