Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANSPACE PAF-0063 ATEX Halbmaske CleanSpace™ PAF-0064 / PAF-0062 / PAF-00 PAF-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANSPACE PAF-0063 ATEX Halbmaske CleanSpace™ PAF-0064 / PAF-0062 / PAF-00 PAF-
CLEANSPACE PAF-0063 ATEX Halbmaske CleanSpace™ PAF-0064 / PAF-0062 / PAF-00 PAF-
CLEANSPACE PAF-0063 ATEX Halbmaske CleanSpace™ PAF-0064 / PAF-0062 / PAF-00 PAF-
Artikel-Nr.:
     1955B-4040024293
Hersteller:
     CleanSpace
Herst.-Nr.:
     PAF-0063
EAN/GTIN:
     9346668000398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
ATEX Halbmaske PAF-0063 m.Ausatemventil gr.CLEANSPACE weich, hygienisch, antiallergisch – medizinische Silikonmaske · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder zur Entfernung zum Waschen · einfach zu reinigen · Ventil an der Vorderseite der Maske für sehr anstrengende Arbeitsbelastung oder plötzliche Ausatmung
Weitere Informationen:
eClassID:
40011401
HerstellerNr:
PAF-0063
Werksnummer:
4740002053
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
AU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
EN 12942
Norm:
PAF-0063
Produktart:
HALBMASKE
Ausfuehrung:
groß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 102,66*
€ 125,61*
6 Tage
3
€ 5,50*
ab € 98,91*
€ 125,64*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 111,13*
€ 136,62*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 112,39*
€ 137,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,89*
€ 137,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.