Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER 885349400160380 Ankerstange R 88534 m.Mutter/Scheibe RG M 16 x 380 A 4 A


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-4039998741
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885349400160380
EAN/GTIN:
     4006209957127
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Ankerstange R 88534 Mutter/Scheibe RG M16x 380 A 4 10 Stück FISCHER Artikel 88534 A 4 RG M FISCHER Ankerstangen RG M · mit Mutter und Scheibe - Abmessung: RG M 16 x 380 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: FISCHER Ankerstangen RG M, mit Mutter und Scheibe · Werkstoff: A 4 · Gruppencode: 88534.94
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
885349400160380
Werksnummer:
8000231155
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,545000
Gewicht brutto Kg:
0,545000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
RG M 16 x 380
Norm:
R 88534 m.Mutter/Scheibe
Produktart:
Ankerstange
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 18,2078*
€ 18,2078*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 18,638*
€ 18,638*
3 Tage
600
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 16,834*
€ 18,774*
Lager 1955
30
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 21,0316*
€ 21,3414*
1 Tag
30
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 23,82*
€ 23,82*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 21,3414*
€ 25,39627
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 21,2587*
€ 25,29785
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 21,0316*
€ 25,0276
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 21,0316* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 213,414* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.