Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880940400035020 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 3,5 x 20/1


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
SPAX 880940400035020 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 3,5 x 20/1
SPAX 880940400035020 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 3,5 x 20/1
Artikel-Nr.:
     1955B-4039998693
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940400035020
EAN/GTIN:
     4003530018251
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3,5x20/15-Z Stahl brüniert 1000St. SPAX Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z brüniert SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 20/15-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88094.040· Normart: REYHER-Artikel 88094· Oberfläche: brüniert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880940400035020
Werksnummer:
8000227683
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000920
Gewicht brutto Kg:
0,000920
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 20/15-Z
Norm:
R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl brüniert
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
628000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01354*
€ 0,01834*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0129*
€ 0,0193*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0162*
€ 0,0218*
Lager 1955
4000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0207*
€ 0,0278*
7 Tage
2800
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0214*
€ 0,0283*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0207* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
4003530003943
ab € 0,00776*
Ähnlich
SPAX International
880940600035020
ab € 0,00773*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.