Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880910100050060 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR 5 x 60/54-T20 Stahl WIROX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 880910100050060 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR 5 x 60/54-T20 Stahl WIROX
SPAX 880910100050060 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR 5 x 60/54-T20 Stahl WIROX
Artikel-Nr.:
     1955B-4039998275
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880910100050060
EAN/GTIN:
     4003530109553
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Schraube R 88091 SEKO/T-STAR 5x 60/54-T20 Stahl WIROX 500 Stück SPAX Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · T-STAR - Abmessung: 5 x 60/54-T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88091.010· Normart: REYHER-Artikel 88091· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880910100050060
Werksnummer:
8000226849
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,005150
Gewicht brutto Kg:
0,005150
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 60/54-T20
Norm:
R 88091 Senkkopf/T-STAR
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl WIROX
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0756*
€ 0,0986*
1 Tag
148500
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0884*
€ 0,1147*
6 Tage
22
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,47*
€ 27,41*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,75*
€ 27,69*
Lager 1955
18
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 33,21*
€ 43,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,32*
€ 51,5508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,12*
€ 51,3128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,86*
€ 51,0034
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,70*
€ 41,293
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,92*
€ 40,3648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 33,29*
€ 39,6151
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.