Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880910100045040 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR 4,5 x 40/34-T20 Stahl WIRO


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
SPAX 880910100045040 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR 4,5 x 40/34-T20 Stahl WIRO
SPAX 880910100045040 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR 4,5 x 40/34-T20 Stahl WIRO
Artikel-Nr.:
     1955B-4039998176
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880910100045040
EAN/GTIN:
     4003530107931
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Schraube R 88091 SEKO/T-STAR 4,5x 40/34-T20 Stahl WIROX 500 Stück SPAX Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · T-STAR - Abmessung: 4,5 x 40/34-T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88091.010· Normart: REYHER-Artikel 88091· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880910100045040
Werksnummer:
8000226837
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,002850
Gewicht brutto Kg:
0,002850
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,5 x 40/34-T20
Norm:
R 88091 Senkkopf/T-STAR
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl WIROX
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
317500
500
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,02474*
€ 0,03364*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0237*
€ 0,0359*
2 Tage
unbekannt
500
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0298*
€ 0,0401*
Lager 1955
7500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0382*
€ 0,0511*
1 Tag
5250
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0391*
€ 0,052*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0382* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 25,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.