Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880910100045025 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR 4,5 x 25/21-T20 Stahl WIRO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 880910100045025 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR 4,5 x 25/21-T20 Stahl WIRO
SPAX 880910100045025 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR 4,5 x 25/21-T20 Stahl WIRO
Artikel-Nr.:
     1955B-4039998149
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880910100045025
EAN/GTIN:
     4003530169854
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Schraube R 88091 SEKO/T-STAR 4,5x 25/21-T20 Stahl WIROX 1000 Stück SPAX Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · T-STAR - Abmessung: 4,5 x 25/21-T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88091.010· Normart: REYHER-Artikel 88091· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880910100045025
Werksnummer:
8000226834
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,001910
Gewicht brutto Kg:
0,001910
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,5 x 25/21-T20
Norm:
R 88091 Senkkopf/T-STAR
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl WIROX
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0332*
€ 0,0434*
1 Tag
32000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0384*
€ 0,0499*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,04*
€ 26,27*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,46*
€ 26,27*
Lager 1955
10
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 28,89*
€ 37,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,19*
€ 44,2561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,93*
€ 43,9467
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02889* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.