Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880940690040050 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 4 x 50/32-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 880940690040050 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 4 x 50/32-
SPAX 880940690040050 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 4 x 50/32-
Artikel-Nr.:
     1955B-4039998126
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940690040050
EAN/GTIN:
     4003530010064
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 4x50/32-Z Stahl galv.verz. gelb 500St. SPAX Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z-Tg Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS · Tg - Abmessung: 4 x 50/32-Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88094.069· Normart: REYHER-Artikel 88094· Oberfläche: YELLOX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880940690040050
Werksnummer:
8000227881
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,002770
Gewicht brutto Kg:
0,002770
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 50/32-Z
Norm:
R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,024*
€ 0,0355*
2 Tage
unbekannt
500
€ 9,00*
ab € 0,0301*
€ 0,0401*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,79*
ab € 0,0325*
€ 0,0433*
4 Tage
500
500
€ 6,99*
ab € 0,0371*
€ 0,049*
Lager 1955
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0386*
€ 0,0512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.