Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 890100100075120 Rahmenanker R 89010 SEKO T-STAR plus 7,5 x 120 -T30 Stahl g


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 890100100075120 Rahmenanker R 89010 SEKO T-STAR plus 7,5 x 120 -T30 Stahl g
SPAX 890100100075120 Rahmenanker R 89010 SEKO T-STAR plus 7,5 x 120 -T30 Stahl g
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997678
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     890100100075120
EAN/GTIN:
     4003530181719
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Torx-Spanplattenschrauben
spax fensterbauschrauben
Rahmenanker R 89010 SEKO T-STAR plus 7,5x120-T30 galv.verz. WIROX 100St. SPAX Artikel 89010 St. SPAX RA-Fsk-T Oberfläche WIROX SPAX Rahmenanker RA · Flachsenkkopf · mit T-STAR plus - Abmessung: 7,5 x 120 -T30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89010.010· Normart: REYHER-Artikel 89010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890100100075120
Werksnummer:
8000232938
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024100
Gewicht brutto Kg:
0,024100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7,5 x 120 -T30
Norm:
R 89010 SEKO T-STAR plus
Produktart:
Rahmenanker
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
44000
100
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,125*
€ 0,17*
2 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,1617*
€ 0,2117*
6 Tage
700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
Lager 1955
900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1986*
€ 0,2605*
4 Tage
1000
300
pro Box
Frei Haus
ab € 0,203*
€ 0,2824*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2605*
€ 0,31
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2386*
€ 0,28393
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1986* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 26,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010601305
ab € 0,1517*
Zubehör
SPAX International
0197000500903
ab € 0,1452*
Zubehör
SPAX International
0537000500703
ab € 0,1941*
Zubehör
SPAX International
1021010751005
ab € 0,1037*
Zubehör
SPAX International
1031010751205
ab € 0,2936*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.