Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER 885230110200245 Ankerstange R 88523 FIS A M 20x245 Stahl galvanisch verz


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997653
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885230110200245
EAN/GTIN:
     4006209902929
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m20 fischer
fischer ankerstange
ankerstange m20
Ankerstange R 88523 FIS A M20x245 Stahl galv.verz. 10 Stück FISCHER Artikel 88523 Stahl FIS A galvanisch verzinkt FISCHER Ankerstangen FIS A · mit Mutter und Scheibe - Abmessung: FIS A M 20x245 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: FISCHER Ankerstangen FIS A, mit Mutter und Scheibe · Werkstoff: S
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
885230110200245
Werksnummer:
8000231053
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,566600
Gewicht brutto Kg:
0,566600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
FIS A M 20x245
Norm:
R 88523
Produktart:
Ankerstange
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,0964*
€ 5,1264*
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 4,1171*
€ 5,2971*
2 Tage
3000
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 4,479*
€ 5,569*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,0449*
€ 6,8943*
Lager 1955
250
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,7479*
€ 7,1449*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 7,1449*
€ 8,50243
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,0164*
€ 8,34952
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,4779*
€ 7,7087
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,3679*
€ 7,5778
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 6,1779*
€ 7,3517
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 5,7479*
€ 6,84
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,7479* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 71,449* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.