| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039997009 Herst.-Nr.: 880940600040020 EAN/GTIN: 4003530004889 |
| |
|
| | |
| Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 4x20/15-Z Stahl galv.verz. gelb 1000St. SPAX Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 20/15-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88094.060· Normart: REYHER-Artikel 88094· Oberfläche: YELLOX Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 880940600040020 | Werksnummer: | 8000227755 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001220 | Gewicht brutto Kg: | 0,001220 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4 x 20/15-Z | Norm: | R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ | Produktart: | Schraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0174* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0123* | € 0,0185* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 9,00* | ab € 0,0155* | € 0,0209* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,79* | ab € 0,018* | € 0,0242* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0197* | € 0,0265* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|