Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880940600035045 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 3,5 x 45/4


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
SPAX 880940600035045 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 3,5 x 45/4
SPAX 880940600035045 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 3,5 x 45/4
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996964
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940600035045
EAN/GTIN:
     4003530004841
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3,5x45/40-Z Stahl galv.verz. gelb 1000St. SPAX Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 45/40-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88094.060· Normart: REYHER-Artikel 88094· Oberfläche: YELLOX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880940600035045
Werksnummer:
8000227750
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,001940
Gewicht brutto Kg:
0,001940
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 45/40-Z
Norm:
R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,0172*
€ 0,0229*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0188*
€ 0,0273*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0237*
€ 0,0308*
4 Tage
1000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0295*
€ 0,038*
Lager 1955
2000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0301*
€ 0,0391*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0301* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 39,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.