| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039995487 Herst.-Nr.: 115029 R EAN/GTIN: 4039976125277 |
| |
|
| | |
| REMS 115029 R Ventil m. Flachdichtung,Feder Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 115029 R | Werksnummer: | 115029 R | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Länge brutto mm: | 120,00 | Breite brutto mm: | 70,00 | Höhe brutto mm: | 10,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,35* | € 21,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,43* | € 21,17* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,73* | € 21,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|