Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 578716 Presszange Mini VI 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578716 Presszange Mini VI 1/2"
REMS 578716 Presszange Mini VI 1/2"
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995450
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578716
EAN/GTIN:
     4039976255677
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
REMS 578716 Presszange Mini VI 1/2"
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578716
Werksnummer:
578716
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,140000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
95,00
Höhe brutto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
1,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,59*
€ 160,77*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,51*
€ 160,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.