Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 132103 R Feuchtesensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 132103 R Feuchtesensor
REMS 132103 R Feuchtesensor
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995387
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     132103 R
EAN/GTIN:
     4039976154024
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
REMS 132103 R Feuchtesensor
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
132103 R
Werksnummer:
132103 R
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Länge brutto mm:
120,00
Breite brutto mm:
90,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,50*
€ 77,95*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,80*
€ 81,67*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.