Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 578660 Presszange Mini VMP 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578660 Presszange Mini VMP 3/8"
REMS 578660 Presszange Mini VMP 3/8"
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995367
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578660
EAN/GTIN:
     4039976254137
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
REMS 578660 Presszange Mini VMP 3/8"
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578660
Werksnummer:
578660
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
1,280000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
95,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
1,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,21*
€ 179,78*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,02*
€ 192,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.