Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 845X04 R220 845002 R220 + 845050 R Promotion-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 845X04 R220 845002 R220 + 845050 R Promotion-Set
REMS 845X04 R220 845002 R220 + 845050 R Promotion-Set
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995260
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     845X04 R220
EAN/GTIN:
     4039976168106
Suchbegriffe:
Anfasmaschine
Rohrtrenn- und Anfasmaschine
Rohrtrennmaschine
anfasmaschine rems
REMS 845X04 R220 845002 R220 + 845050 R Promotion-Set
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
845X04 R220
Werksnummer:
845X04 R220
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
385,00
Höhe netto mm:
470,00
Gewicht netto Kg:
20,200000
Länge brutto mm:
400,00
Breite brutto mm:
385,00
Höhe brutto mm:
470,00
Gewicht brutto Kg:
20,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: anfasmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.367,60*
€ 1.451,51*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.493,49*
€ 1.589,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.778,54*
€ 1.878,33*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,98*
€ 1.892,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.561,70*
€ 1.858,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.515,78*
€ 1.803,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,93*
€ 1.784,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,49*
€ 1.777,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.