Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF 915200 Dose 250 ml mit Schraubdeckel rund natur H50xD104mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HÜNERSDORFF 915200 Dose 250 ml mit Schraubdeckel rund natur H50xD104mm
HÜNERSDORFF 915200 Dose 250 ml mit Schraubdeckel rund natur H50xD104mm
HÜNERSDORFF 915200 Dose 250 ml mit Schraubdeckel rund natur H50xD104mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4039987233
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     915200
EAN/GTIN:
     4007228915204
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Probendosen
Dose 250 ml m.Schraubdeckel rd.natur H50xD104mm HÜNERSDORFF rund · mit Schraubdeckel · Polypropylen · lebensmittelbeständig · bruchsicher und formstabil · gute Beständigkeit gegen Fette, Harze, Öle, Säuren und Laugen · staubdichter Schraubverschluss · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C · geeignet für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe · naturfarben · VE=5 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: natur
Weitere Informationen:
eClassID:
20090103
HerstellerNr:
915200
Werksnummer:
9000450150
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
250 ml mit Schraubdeckel
Produktart:
Dose
Ausfuehrung:
H50xD104mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
169
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,65*
4 Tage
126
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,24*
€ 2,16*
2 Tage
169
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 2,17*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 2,24*
Lager 1955
169
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
915600
ab € 1,62*
Ähnlich
Hünersdorff
915300
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.