| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039987229 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000450108 EAN/GTIN: 8714191000511 |
| |
|
| | |
| Weithalsfass 42,0l PE weiß m.rotem Deckel m.2Tragegriffen Einfüllöffnung-D.282mm weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann Weitere Informationen: | | eClassID: | 20060101 | HerstellerNr: | 9000450108 | Werksnummer: | 9000450108 | Länge netto mm: | 430,00 | Breite netto mm: | 430,00 | Höhe netto mm: | 420,00 | Gewicht netto Kg: | 2,360000 | Gewicht brutto Kg: | 2,360000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Groesse: | 42,0 l PE weiß mit rotem Deckel | Produktart: | Weithalsfass | Ausfuehrung: | Einfüllöffnung-Ø 282 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,50* | € 49,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 37,62* | € 49,24* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 38,86* | € 51,13* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 39,17* | € 51,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,81* | € 53,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|