| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000450108 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7042-91-046 EAN/GTIN: 8714191000511 |
| |
|
| | |
| weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann Weitere Informationen: | | Inhalt: | 42,0 l | Einfüllöffnung-Ø: | 282 mm | Ausstattung: | mit 2 Tragegriffen | Farbe: | weiß mit rotem Deckel | Gesamthöhe: | 418 mm | Gesamt-Ø: | 410 mm | Material: | PE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, pe sicherheitsfass, superweithalsfass, superweithalsfass weiß, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,27* | € 49,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 37,61* | € 49,26* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,91* | € 51,14* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 39,25* | € 51,37* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,79* | € 53,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|