Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 28912DA0 Grohe Geruchverschluss 1 1/4Zoll f WT wa sun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 28912DA0 Grohe Geruchverschluss 1 1/4Zoll f WT wa sun
GROHE 28912DA0 Grohe Geruchverschluss 1 1/4Zoll f WT wa sun
GROHE 28912DA0 Grohe Geruchverschluss 1 1/4Zoll f WT wa sun
GROHE 28912DA0 Grohe Geruchverschluss 1 1/4Zoll f WT wa sun
GROHE 28912DA0 Grohe Geruchverschluss 1 1/4Zoll f WT wa sun
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986807
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     28912DA0
EAN/GTIN:
     4005176467882
Suchbegriffe:
Abwasser Geruchverschluss
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Grohe Geruchverschluss 1 1/4Zoll f WT wa sun Messing · schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung · grose Schubrosette · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Abfluss: Schiebeende · Anschluss Siphon-Abflussstopfen: Überwurfmutter · Art der Geruchsdichtung: Wasser/Fl
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
28912DA0
Werksnummer:
6000578587
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,935000
Gewicht brutto Kg:
0,935000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
warm sunset
Produktart:
Geruchverschluss
Ausfuehrung:
für Waschtische
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,11*
€ 122,13*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,74*
€ 204,71*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 196,39*
€ 236,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,19*
€ 246,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,24*
€ 247,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
42477000
ab € 124,11*
Ähnlich
Grohe
28912EN0
ab € 103,52*
Ähnlich
Grohe
28912BE0
ab € 97,07*
Ähnlich
Grohe
28912GL0
ab € 97,31*
Ähnlich
Grohe
28912GN0
ab € 103,95*
Ähnlich
Grohe
28912A00
ab € 97,95*
Ähnlich
Grohe
28912AL0
ab € 104,06*
Ähnlich
Grohe
28912DC0
ab € 90,61*
Ähnlich
Grohe
28912DL0
ab € 103,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.