| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986109 Herst.-Nr.: 500527001 EAN/GTIN: 4025416608622 |
| |
|
| | |
| Geberit Schubladeneinsatz XENO² H-Unterteilung 373x62x208mm Melam Holzst Geberit Xeno² Schubladeneinsatz · H-Unterteilung · für untere Schublade Eigenschaften · H-UnterteilungFarbe / Oberfläche · Farbe: sculturagrau · Oberfläche: Melamin HolzstrukturTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplat Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 500527001 | Werksnummer: | 6000578666 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | sculturagrau | Produktart: | Geberit Schubladeneinsatz XENO² | Ausfuehrung: | H-Teilung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,78* | € 54,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,69* | € 60,44* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,83* | € 64,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 102,46* | € 144,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|