| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039980861 Herst.-Nr.: 570.1B 90 EAN/GTIN: 4014885528852 |
| |
|
| | |
| Kleiderb.570.1B 90 Ku.90 tiefschwarz ma B.450mm H.190mm HEWI Kleiderbügel · aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben · Durchmesser 15 mm · 190 x 450 mm · passend auf Stangendurchmesser 33 mm · mit feststehendem Haken · Edition matt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 570.1B 90 | Werksnummer: | 3000207673 | Länge netto mm: | 450,00 | Breite netto mm: | 190,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Kleiderbügel | Ausfuehrung: | Breite 450 mm Höhe 190 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,87* | € 21,01* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,02* | € 21,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,10* | € 21,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,1223* | € 21,2523* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,79* | € 22,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|