Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 21054 PVC-Herdanschlussleitung, 400 V, weiß, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 21054 PVC-Herdanschlussleitung, 400 V, weiß, 1,5m
Weingärtner 21054 PVC-Herdanschlussleitung, 400 V, weiß, 1,5m
Weingärtner 21054 PVC-Herdanschlussleitung, 400 V, weiß, 1,5m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542444
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     21054
EAN/GTIN:
     4023386210548
Suchbegriffe:
Herdanschlussleitung
herdanschlussleitung 1,5m
herdanschlussleitung
Weingärtner 21054 PVC-Herdanschlussleitung, 400 V, weiß, 1,5m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21054
Werksnummer:
21054
Gewicht netto Kg:
0,390000
Gewicht brutto Kg:
0,390000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.