| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000542349 Herst.-Nr.: 00433 EAN/GTIN: 4023386004338 |
| |
|
| | |
| Weingärtner 433 Gummi-Verlängerung 400 V, 25m H07RN-F 5G1,5 • mit CEE-Kupplung und CEE-Stecker / CEE-Phasenwenderstecker • im Polybeutel verpackt • Verwendung: zur dauerhaften Verwendung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und auf Baustellen. • 400 V, 5-polig, 6h • Sicherheit: geprüft nach VDE 0285-525-21, IEC 60309 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 00433 | Werksnummer: | 00433 | Gewicht netto Kg: | 15,150000 | Gewicht brutto Kg: | 15,150000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verlängerung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 145,22* | € 180,63* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 147,88* | € 183,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|