Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 357 Schutzkontakt-Gummi-Kupplung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 357 Schutzkontakt-Gummi-Kupplung schwarz
Weingärtner 357 Schutzkontakt-Gummi-Kupplung schwarz
Weingärtner 357 Schutzkontakt-Gummi-Kupplung schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542297
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     00357
EAN/GTIN:
     4023386003577
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Weingärtner 357 Schutzkontakt-Gummi-Kupplung schwarz • Gummistecker und -kupplung mit doppeltem Schutzkontakt • max. Querschnitt 2,5 mm2 • spritzwassergeschützt • 230 V / 16 A • Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
00357
Werksnummer:
00357
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.