Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 2111 Gummi-Verlängerung 230 V, schwarz, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 2111 Gummi-Verlängerung 230 V, schwarz, 5m
Weingärtner 2111 Gummi-Verlängerung 230 V, schwarz, 5m
Weingärtner 2111 Gummi-Verlängerung 230 V, schwarz, 5m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542223
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     02111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Weingärtner 2111 Gummi-Verlängerung 230 V, schwarz, 5m H07RN-F 3G1,5 • mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe • spritzwassergeschützt • im Polybeutel verpackt • 230 V / 16 A • Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
02111
Werksnummer:
02111
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,850000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Verlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.