Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 330 CEE Kombi-Wandsteckdose 400 V / 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 330 CEE Kombi-Wandsteckdose 400 V / 32 A
Weingärtner 330 CEE Kombi-Wandsteckdose 400 V / 32 A
Weingärtner 330 CEE Kombi-Wandsteckdose 400 V / 32 A
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542210
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     00330
EAN/GTIN:
     4023386003300
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weingärtner 330 CEE Kombi-Wandsteckdose 400 V / 32 A • mit intergrierter Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A • schlagfest • spritzwassergeschützt • mit Klappdeckel • 5-polig, 400 V, 6h • Sicherheit: geprüft nach IEC 60309, VDE 0620-1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
00330
Werksnummer:
00330
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.